€ 1.002,19/ stukexcl. btw
€ 1.212,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | HGDT |
Functie | Driepunts |
Boringdiameter | 25 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Slaglengte | 1.5 mm |
Aansluiting | M5 |
Aantal grijpklauwen | 3 |
Rotatiesymmetrie | <= 0,2 mm |
Werkdruk | van 4 tot 8 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Materiaal grijpklauw | Staal gehard |
Materiaal behuizing | Aluminumlegering, COMPCOTE-laag |
Materiaal afdekking | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Gewicht | 203 |