Eriks
FESTO

FESTO Driepuntsgrijper HGDT-25-A-F-G1 560178

  • ERIKS:12265085
  • Fabrikant:4052568206437
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.002,19/ stukexcl. btw

€ 1.212,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGDT
Functie
Driepunts
Boringdiameter
25 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
1.5 mm
Aansluiting
M5
Aantal grijpklauwen
3
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Staal gehard
Materiaal behuizing
Aluminumlegering, COMPCOTE-laag
Materiaal afdekking
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
203