Eriks
FESTO

FESTO Driepuntsgrijper HGDD-80-A-G1 1163050

  • ERIKS:14167322
  • Fabrikant:4052568227975
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.874,96/ stukexcl. btw

€ 2.268,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGDD
Functie
Driepunts
Boringdiameter
80 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
12 mm
Aansluiting
G1/8
Aantal grijpklauwen
3
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Staal gehard
Materiaal behuizing
Aluminumlegering, glad geanodiseerd
Materiaal afdekking
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
4788