€ 1.365,41/ stukexcl. btw
€ 1.652,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | HGDD |
Functie | Driepunts |
Boringdiameter | 50 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Slaglengte | 8 mm |
Aansluiting | G1/8 |
Aantal grijpklauwen | 3 |
Rotatiesymmetrie | <= 0,2 mm |
Werkdruk | van 4 tot 8 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Materiaal grijpklauw | Staal gehard |
Materiaal behuizing | Aluminumlegering, glad geanodiseerd |
Materiaal afdekking | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Gewicht | 1495 |