Eriks
FESTO

FESTO Driepuntsgrijper HGDD-40-A 1163040

  • ERIKS:14171687
  • Fabrikant:4052568227876
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.144,24/ stukexcl. btw

€ 1.384,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGDD
Functie
Driepunts
Boringdiameter
40 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
6 mm
Aansluiting
M5
Aantal grijpklauwen
3
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten
600 N
Totale grijpkracht bij 6 bar openen
648 N
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Staal gehard
Materiaal behuizing
Aluminumlegering, glad geanodiseerd
Materiaal afdekking
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
599