Eriks
FESTO

FESTO Driepuntsgrijper HGDD-35-A 1163037

  • ERIKS:14171686
  • Fabrikant:4052568227845
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.038,42/ stukexcl. btw

€ 1.256,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGDD
Functie
Driepunts
Boringdiameter
35 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
4 mm
Aansluiting
M5
Aantal grijpklauwen
3
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten
336 N
Totale grijpkracht bij 6 bar openen
366 N
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Staal gehard
Materiaal behuizing
Aluminumlegering, glad geanodiseerd
Materiaal afdekking
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
309