Eriks
FESTO

FESTO Driepuntsgrijper DHDS-50-A-NC 1259496

  • ERIKS:12267062
  • Fabrikant:4052568229337
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.119,01/ stukexcl. btw

€ 1.354,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DHDS
Functie
Driepunts
Boringdiameter
50 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
6 mm
Aansluiting
G1/8
Aantal grijpklauwen
3
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, hard geanodiseerd
Materiaal afdekking
PA
Gewicht
932