€ 725,01/ stukexcl. btw
€ 877,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DHDS |
Functie | Driepunts |
Boringdiameter | 32 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Slaglengte | 3.9 mm |
Aansluiting | M5 |
Aantal grijpklauwen | 3 |
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten | 345 N |
Totale grijpkracht bij 6 bar openen | 405 N |
Rotatiesymmetrie | <= 0,2 mm |
Werkdruk | van 2 tot 8 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Materiaal grijpklauw | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal behuizing | Aluminiumlegering, hard geanodiseerd |
Materiaal afdekking | PA |
Gewicht | 276 |