Eriks
FESTO

FESTO Driepuntsgrijper DHDS-16-A-NC 1259492

  • ERIKS:12267058
  • Fabrikant:4052568229290
Image 1
Opslaan in lijst

€ 711,34/ stukexcl. btw

€ 860,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DHDS
Functie
Driepunts
Boringdiameter
16 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
2.5 mm
Aansluiting
M3
Aantal grijpklauwen
3
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, hard geanodiseerd
Materiaal afdekking
PA
Gewicht
99