€ 636,00/ stukexcl. btw
€ 769,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DHDS |
Functie | Driepunts |
Boringdiameter | 16 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Slaglengte | 2.5 mm |
Aansluiting | M3 |
Aantal grijpklauwen | 3 |
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten | 87 N |
Totale grijpkracht bij 6 bar openen | 120 N |
Rotatiesymmetrie | <= 0,2 mm |
Werkdruk | van 2 tot 8 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Materiaal grijpklauw | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal behuizing | Aluminiumlegering, hard geanodiseerd |
Materiaal afdekking | PA |
Gewicht | 96 |