Eriks
FESTO

FESTO Draaicilinder DSRL-32-180-P-FW 30657

  • ERIKS:23209756
  • Fabrikant:4052568003739
Image 1
Opslaan in lijst

€ 652,88/ stukexcl. btw

€ 789,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSRL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
DIN-grootte
32
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 8 bar
Gewicht
1300 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zwaaiaandrijving DRVS-32-180-P 1845720

  • Eriks:14171295
  • Manufacturer:1845720

€ 188,85/ stukexcl. btw

€ 228,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026