€ 517,60/ stukexcl. btw
€ 626,30incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DSRL |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
DIN-grootte | 25 |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Werkdruk | van 1.5 tot 8 bar |
Gewicht | 500 g |
€ 122,71/ stukexcl. btw
€ 148,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026