Eriks
FESTO

FESTO Draaicilinder DSRL-16-180-P-FW 30655

  • ERIKS:23209793
  • Fabrikant:4052568114077
Image 1
Opslaan in lijst

€ 476,40/ stukexcl. btw

€ 576,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSRL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
DIN-grootte
16
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 2.8 tot 8 bar
Gewicht
300 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zwaaiaandrijving DRVS-16-180-P 1845714

  • Eriks:14111818
  • Manufacturer:1845714

€ 114,88/ stukexcl. btw

€ 139,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026