Eriks
FESTO

FESTO Draaicilinder DSRL-12-180-P-FW 30654

  • ERIKS:23212057
  • Fabrikant:4052568114060
Image 1
Opslaan in lijst

€ 428,83/ stukexcl. btw

€ 518,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSRL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
DIN-grootte
12
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 2.8 tot 8 bar
Gewicht
200 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zwaaiaandrijving DRVS-12-180-P 1845711

  • Eriks:13546322
  • Manufacturer:1845711

€ 108,77/ stukexcl. btw

€ 131,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026