€ 411,71/ stukexcl. btw
€ 498,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DSRL |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
DIN-grootte | 10 |
Poortaansluiting | M 3 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Werkdruk | van 2.5 tot 8 bar |
Gewicht | 100 g |
€ 115,74/ stukexcl. btw
€ 140,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026