Eriks
FESTO

FESTO Draadplug NPQH-BK-M5-P10 578404

  • ERIKS:12581488
  • Fabrikant:4052568061074
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,89/ stukexcl. btw

€ 1,08incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQH-BK
Fabrikant ID
NPQH-BK-M5-P10
Vorm
Afsluitplug
Materiaal
Messing, vernikkeld
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5
Werkdruk
van -0.95 tot 20 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 150 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal ontspanring
Messing, vernikkeld
Materiaal schroefdraaddichting
FPM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Schroefbevestiging
Binnenzeskant
Gewicht
0.8 g