€ 0,99/ stukexcl. btw
€ 1,20incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPQH-BK |
Fabrikant ID | NPQH-BK-G18-P10 |
Vorm | Afsluitplug |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Werkdruk | van -0.95 tot 20 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 150 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Soort dichting op de inschroefplug | Afdichtingsring |
Materiaal ontspanring | Messing, vernikkeld |
Materiaal schroefdraaddichting | FPM |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Schroefbevestiging | Binnenzeskant |
Gewicht | 4.4 g |