Eriks
FESTO

FESTO Doorvoerinsteekkoppeling roestvast staal NPQR-H-Q12-E 8085733

  • ERIKS:14078782
  • Fabrikant:4052568455118
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,64/ stukexcl. btw

€ 81,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQR-H
Fabrikant ID
NPQR-H-Q12-E
Vorm
Schot
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding
12 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja