€ 34,72/ stukexcl. btw
€ 42,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPQP |
Type | Push-in bulkhead connector |
Fabrikant ID | NPQP-H-Q12-E-FD |
Vorm | Schot |
Materiaal | PP |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Nom. diameter | 7.8 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd roestvast staal |
Materiaal moer | Hooggelegeerd roestvast staal |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 30.4 g |