Eriks
FESTO

FESTO Doorvoerinsteekkoppeling, NPQP-H-Q10-E-FD, NPQP Serie, Schot, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:12525409
  • Fabrikant:4052568068646
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,09/ stukexcl. btw

€ 35,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQP
Type
Push-in bulkhead connector
Fabrikant ID
NPQP-H-Q10-E-FD
Vorm
Schot
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
10 mm
Nom. diameter
7.1 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal moer
Hooggelegeerd roestvast staal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
24.4 g