Eriks
FESTO

FESTO Doorvoerinsteekkoppeling, CRQSS-10, CRQS Serie, Schot, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:11632963
  • Fabrikant:4052568136956
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,05/ stukexcl. btw

€ 164,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRQS
Type
Push-in bulkhead connector
Fabrikant ID
CRQSS-10
Vorm
Schot
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding
10 mm
Nom. diameter
6.7 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 120 °C
Medium
Perslucht, Water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal moer
Hooggelegeerd roestvast staal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
60 g
Alternatieven

€ 50,39/ stukexcl. btw

€ 60,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026