Eriks
FESTO

FESTO Differentiaal drukregelventiel LRLL-1/4-QS-8 153504

  • ERIKS:11630376
  • Fabrikant:4052568004330
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,44/ stukexcl. btw

€ 61,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LRLL
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 2 tot 6 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Ja
Max. ingangsdruk
9 bar
Debiet
268 l/min
Materiaal behuizing
PBT, glasvezel versterkt
Temperatuurbereik
van 0 tot 60 °C
Gewicht
38 g