€ 56,62/ stukexcl. btw
€ 68,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LRLL |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Drukbereik | van 2 tot 6 bar |
Met manometer | Nee |
Afsluitbaar | Ja |
Max. ingangsdruk | 9 bar |
Debiet | 269 l/min |
Materiaal behuizing | PBT, glasvezel versterkt |
Temperatuurbereik | van 0 tot 60 °C |
Gewicht | 42 g |