Eriks
FESTO

FESTO Differentiaal drukregelventiel LRL-M5-QS-6 153512

  • ERIKS:11630384
  • Fabrikant:4052568070878
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,18/ stukexcl. btw

€ 48,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LRL
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M5 mm
Drukbereik
van 2 tot 6 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Ja
Max. ingangsdruk
9 bar
Debiet
30 l/min
Materiaal behuizing
PBT, glasvezel versterkt
Temperatuurbereik
van 0 tot 60 °C
Gewicht
11 g