Eriks
FESTO

FESTO Differentiaal drukregelventiel LRL-3/8-QS-12 153520

  • ERIKS:11630391
  • Fabrikant:4052568070946
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,89/ stukexcl. btw

€ 83,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LRL
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Drukbereik
van 2 tot 6 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Ja
Max. ingangsdruk
9 bar
Debiet
438 l/min
Materiaal behuizing
PBT, glasvezel versterkt
Temperatuurbereik
van 0 tot 60 °C
Gewicht
78 g