Eriks
FESTO

FESTO Differentiaal drukregelventiel LRL-1/4-QS-6 153514

  • ERIKS:11630385
  • Fabrikant:4052568070885
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,25/ stukexcl. btw

€ 60,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LRL
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 2 tot 6 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Ja
Max. ingangsdruk
9 bar
Debiet
240 l/min
Materiaal behuizing
PBT, glasvezel versterkt
Temperatuurbereik
van 0 tot 60 °C
Gewicht
38 g