€ 44,82/ stukexcl. btw
€ 54,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SIM |
Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Contactdoos |
Aansluiting 1 | M12x1 |
Aantal polen aansluiting 1 | 8 |
Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Kabel |
Aansluiting 2 | Open einde |
Aantal polen aansluiting 2 | 8 |
Kabellengte | 5 m |
Kabeldiameter | 6.3 mm |
Bedrijfsspanning bij AC | van 0 tot 30 V |
Bedrijfsspanning bij DC | van 0 tot 30 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 80 °C |