Eriks
FESTO

FESTO Connector met kabel SIM-M12-8GD-10-PU 570008

  • ERIKS:12266195
  • Fabrikant:4052568100902
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,92/ stukexcl. btw

€ 90,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SIM
Uitvoering elektrische aansluiting 1
Contactdoos
Aansluiting 1
M12x1
Aantal polen aansluiting 1
8
Uitvoering elektrische aansluiting 2
Kabel
Aansluiting 2
Open einde
Aantal polen aansluiting 2
8
Kabellengte
10 m
Kabeldiameter
6.3 mm
Bedrijfsspanning bij AC
van 0 tot 30 V
Bedrijfsspanning bij DC
van 0 tot 30 V
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 80 °C