Eriks
FESTO

FESTO Connector met kabel NEBU-M12W8-K-2-N-LE8 542256

  • ERIKS:11649582
  • Fabrikant:4052568091125
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,43/ stukexcl. btw

€ 52,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NEBU
Uitvoering elektrische aansluiting 1
Contactdoos
Aansluiting 1
M12x1
Aantal polen aansluiting 1
8
Uitvoering elektrische aansluiting 2
Kabel
Aansluiting 2
Open einde
Aantal polen aansluiting 2
8
Kabellengte
2 m
Kabeldiameter
6.3 mm
Bedrijfsspanning bij AC
van 0 tot 30 V
Bedrijfsspanning bij DC
van 0 tot 30 V
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 80 °C