€ 113,45/ stukexcl. btw
€ 137,27incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | WA |
Aansluiting | M9 |
Aftaptype | Volautomatisch |
Aansluiting condensafvoer | PK-4 |
Type bekrachtiging | Mechanisch |
Ventielfunctie | 2/2 open, monostabiel |
Werkdruk | van 1.5 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Medium | Water |
Gewicht | 92 g |