€ 154,58/ stukexcl. btw
€ 187,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | WA |
Aansluiting | G1/2 |
Aftaptype | Volautomatisch |
Aansluiting condensafvoer | PK-8 |
Type bekrachtiging | Elektrisch |
Ventielfunctie | 3/2 gesloten, monostabiel |
Bedrijfsspanning bij AC | 115 V |
Werkdruk | van 4 tot 16 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal reservoir | Aluminium legering |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
Gewicht | 700 g |