Eriks
FESTO

FESTO Condensaataftap PWEA-AC-7A 538680

  • ERIKS:11648720
  • Fabrikant:4052568176389
Image 1
Opslaan in lijst

€ 520,36/ stukexcl. btw

€ 629,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PWEA
Aansluiting
G1/2
Aftaptype
Volautomatisch
Aansluiting condensafvoer
PK-8
Type bekrachtiging
Elektrisch
Ventielfunctie
3/2 gesloten, monostabiel
Bedrijfsspanning bij AC
230 V
Werkdruk
van 4 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal reservoir
Aluminium legering
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Gewicht
700 g