Eriks
FESTO

FESTO Condensaataftap PWEA-AC-6A 538679

  • ERIKS:11648719
  • Fabrikant:4052568176372
Image 1
Opslaan in lijst

€ 520,36/ stukexcl. btw

€ 629,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PWEA
Aansluiting
M9
Aftaptype
Volautomatisch
Aansluiting condensafvoer
G1/4
Type bekrachtiging
Mechanisch
Ventielfunctie
2/2 gesloten, monostabiel
Bedrijfsspanning bij AC
4 V
Werkdruk
van 4 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Materiaal huis
Messing
Medium
Water
Gewicht
210 g