Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder DPDM-25-5-S-PA 4829799

  • ERIKS:14167692
  • Fabrikant:4052568292461
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,22/ stukexcl. btw

€ 92,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPDM-S
Functie
Enkelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
5 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal huis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 8 bar