€ 64,26/ stukexcl. btw
€ 77,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DPDM-S |
Functie | Enkelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 16 mm |
Slaglengte | 10 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Type zuigerstang | Zuigerstang met één uiteinde |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 12x1.25 |
Materiaal huis | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal afdichting | TPE-U(PU) |
Materiaal deksel | Aluminium legering |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1.5 tot 8 bar |