€ 227,49/ stukexcl. btw
€ 275,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | AEVUZ |
Functie | Enkelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 32 mm |
Slaglengte | 25 mm |
Poortaansluiting | G1/8 in |
Type zuigerstang | Zuigerstang met één uiteinde |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 16x1.5 |
Materiaal buis | Aluminium legering |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal deksel | Aluminium legering |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 0.8 tot 10 bar |