Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder AEVUZ-20-10-P-A 157217

  • ERIKS:11631002
  • Fabrikant:4052568124304
Image 1
Opslaan in lijst

€ 170,46/ stukexcl. btw

€ 206,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
AEVUZ
Functie
Enkelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Binnendraad vast
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar