Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder AEVU-100-20-A-P-A 157020

  • ERIKS:11630830
  • Fabrikant:4052568122560
Image 1
Opslaan in lijst

€ 574,40/ stukexcl. btw

€ 695,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
AEVU
Functie
Enkelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
100 mm
Slaglengte
20 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 20x1.5
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 10 bar