Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder AEVU-100-10-P-A 156972

  • ERIKS:11630787
  • Fabrikant:4052568122157
Image 1
Opslaan in lijst

€ 556,13/ stukexcl. btw

€ 672,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
AEVU
Functie
Enkelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
100 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Binnendraad vast
Draadmaat zuigerstang
M 20x1.5
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 10 bar