Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVUL-63-30-P-A 156907

  • ERIKS:11630734
  • Fabrikant:4052568121570
Image 1
Opslaan in lijst

€ 584,99/ stukexcl. btw

€ 707,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVUL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 20x1.5
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADNGF-63-30-P-A 554272

  • Eriks:11651179
  • Manufacturer:554272

€ 201,80/ stukexcl. btw

€ 244,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026