Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVUL-63-10-P-A 156903

  • ERIKS:23211675
  • Fabrikant:4052568121532
Image 1
Opslaan in lijst

€ 546,42/ stukexcl. btw

€ 661,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVUL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12x1.25
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADNGF-63-10-P-A 554268

  • Eriks:11651175
  • Manufacturer:554268

€ 188,46/ stukexcl. btw

€ 228,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026