Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVUL-50-10-P-A 156894

  • ERIKS:23213139
  • Fabrikant:4052568121440
Image 1
Opslaan in lijst

€ 455,73/ stukexcl. btw

€ 551,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVUL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12x1.25
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADNGF-50-10-P-A 554259

  • Eriks:11651166
  • Manufacturer:554259

€ 157,29/ stukexcl. btw

€ 190,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026