Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVUL-40-60-P-A 156892

  • ERIKS:11630726
  • Fabrikant:4052568121433
Image 1
Opslaan in lijst

€ 431,23/ stukexcl. btw

€ 521,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVUL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
60 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12x1.25
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADNGF-40-60-P-A 554256

  • Eriks:11651163
  • Manufacturer:554256

€ 149,02/ stukexcl. btw

€ 180,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026