Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVUL-40-20-P-A 156887

  • ERIKS:1067178
Image 1
Opslaan in lijst

€ 374,53/ stukexcl. btw

€ 453,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVUL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
20 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12x1.25
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADNGF-40-20-P-A 554251

  • Eriks:11651158
  • Manufacturer:554251

€ 129,45/ stukexcl. btw

€ 156,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026