Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVUL-40-15-P-A 156886

  • ERIKS:11630723
  • Fabrikant:4052568121372
Image 1
Opslaan in lijst

€ 367,42/ stukexcl. btw

€ 444,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVUL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
15 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12x1.25
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADNGF-40-15-P-A 554250

  • Eriks:11651157
  • Manufacturer:554250

€ 127,00/ stukexcl. btw

€ 153,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026