Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVUL-40-10-P-A 156885

  • ERIKS:23211225
  • Fabrikant:4052568121365
Image 1
Opslaan in lijst

€ 360,35/ stukexcl. btw

€ 436,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVUL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12x1.25
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADNGF-40-10-P-A 554249

  • Eriks:11651156
  • Manufacturer:554249

€ 124,56/ stukexcl. btw

€ 150,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026