Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVUL-32-40-P-A 156880

  • ERIKS:23210818
  • Fabrikant:4052568121310
Image 1
Opslaan in lijst

€ 335,22/ stukexcl. btw

€ 405,62incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVUL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADNGF-32-40-P-A 554244

  • Eriks:11651151
  • Manufacturer:554244

€ 115,74/ stukexcl. btw

€ 140,05incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026