Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVUL-32-30-P-A 156879

  • ERIKS:1066718
Image 1
Opslaan in lijst

€ 322,94/ stukexcl. btw

€ 390,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVUL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADNGF-32-30-P-A 554243

  • Eriks:11651150
  • Manufacturer:554243

€ 111,50/ stukexcl. btw

€ 134,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026