Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVUL-32-15-P-A 156876

  • ERIKS:23213136
  • Fabrikant:4052568004415
Image 1
Opslaan in lijst

€ 304,50/ stukexcl. btw

€ 368,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVUL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
15 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADNGF-32-15-P-A 554240

  • Eriks:11651147
  • Manufacturer:554240

€ 105,11/ stukexcl. btw

€ 127,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026