Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVUL-25-50-P-A 156873

  • ERIKS:23210463
  • Fabrikant:4052568121259
Image 1
Opslaan in lijst

€ 295,41/ stukexcl. btw

€ 357,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVUL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADNGF-25-50-P-A 554236

  • Eriks:11651143
  • Manufacturer:554236

€ 102,15/ stukexcl. btw

€ 123,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026